Referencias
SKF:NK 45/30 TN
Rubix:798792121000
fabricante:196829
EAN:7316572176085


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NK 45/30 TN
Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 132 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | nk |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Número de filas | 1 |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días