29424 E

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:29424 E
Rubix:029424000010
fabricante:37012
EAN:7316576609091
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura78 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 29424 E


Los rodamientos axiales de rodillos a rótula admiten cargas axiales muy pesadas y cargas radiales considerables. Tienen la mayor capacidad de carga de todos los rodamientos axiales, lo que permite crear disposiciones de rodamientos compactas y de alta densidad de potencia. Al combinar dos o más rodamientos axiales de rodillos a rótula, es posible crear una disposición de rodamientos que sea autoalineable, que permita la desalineación del eje, o muy rígida.

Cualidades

- Gran capacidad de carga
- Pueden soportar cargas combinadas
- Permiten la desalineación o crean disposiciones de rodamientos muy rígidas
- Larga vida útil y baja fricción
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)78x250x250 mm
Peso neto16507 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura78 mm
Materialbearing steel
2301,49 Sin IVA
/ unidad
2784,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días