Referencias
NSK:29418E
Rubix:798400682000
fabricante:29418E N
EAN:0029176102288


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 29418E
Los rodamientos axiales de rodillos autoalineables tienen una pista de rodadura esférica hueca en la pista exterior, y los cuerpos rodantes en forma de tonel están dispuestos en hilera en ángulo con respecto al eje del rodamiento. Además de cargas axiales muy elevadas, estos rodamientos también absorben cargas radiales considerables. Debido al diseño de los cuerpos rodantes, los rodamientos axiales de rodillos autoalineables pueden compensar desalineaciones y curvas onduladas y son adecuados para funcionar a velocidades moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1273,25 € Sin IVA
/ unidad
1540,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días