Rodamiento de bolas de contacto angular RHP BSB2020DUHP3, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento axial de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:BSB2020DUHP3
Rubix:798126564000
fabricante:BSB2020DUHP3 R
EAN:00747023094936

Detalles de producto : BSB2020DUHP3
Rodamiento axial de bolas de contacto angular (juego = 2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Anchura | 14 mm |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,15 € Sin IVA
/ unidad
381,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
