Rodamiento de bolas ranurado NSK 6203ZZC4, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62

Ver información técnica
Referencias
NSK:6203ZZC4
Rubix:798067917000
fabricante:6203ZZC4 N
EAN:00029176582257
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6203ZZC4


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C4

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc4
Serie6203..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite17000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r3850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8150 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,52 Sin IVA
/ unidad
10,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas