Rodamiento de bolas ranurado NSK 6324MC3, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 120 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6324MC3
Rubix:006324093002
fabricante:6324MC3 N
EAN:00029176521676
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6324MC3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, jaula de latón sólida, cuerpo rodante guiado, holgura de rodamiento C3

Cualidades

Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, separación C3

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto15300 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6324..
Materialbearing steel
Jaulalatón
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1000,13 Sin IVA
/ unidad
1210,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas