Rodamiento de bolas ranurado SKF 6309-2RS1TN9/HC5C3WT, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm


Rodamiento rígido de bolas SKF Serie 6309

Referencias
skf:6309-2RS1TN9/HC5C3WT
rubix:799098510000
ean:7316571642369
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6309-2RS1TN9/HC5C3WT


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas híbridos con sellos en ambos lados tienen aros de acero para rodamientos y elementos rodantes de nitruro de silicio de calidad para rodamientos (Si3N4), lo que hace que los rodamientos sean eléctricamente aislantes. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera. Los elementos de nitruro de silicio no solo protegen de los daños causados por la corriente eléctrica, sino que, en comparación con los rodamientos del mismo tamaño con elementos rodantes de acero, proporcionan un mayor rendimiento del rodamiento, una vida útil más larga, una mayor capacidad de velocidad, una alta resistencia al desgaste, una elevada rigidez del rodamiento, un menor riesgo de desgaste adhesivo y vibrocorrosión, y una menor sensibilidad a los gradientes de temperatura, lo que los hace adecuados para su uso en condiciones difíciles y en entornos contaminados.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Peso neto723,2 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6309
Materialhybrid ceramic
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas