Rodamiento de bolas ranurado FAG 6304-C-2HRS-C4>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6304-C-2HRS-C4>V
Rubix:799049192000
fabricante:0949836400040
EAN:4054372589065
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6304-C-2HRS-C4>V


Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-C-2HRS, fila simple, Generación C, sellos, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc4
Serie63..-c-2hrs
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,01 Sin IVA
/ unidad
21,79 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas