Rodamiento de bolas ranurado FAG 6407-2Z, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6407-2Z
Rubix:799232784000
fabricante:0552974550000
EAN:4012802244267


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6407-2Z
Rodamiento de bolas de ranura profunda 64..-2Z, fila simple, escudos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 64..-2z |
| Velocidad de referencia | 7900 rpm |
| Velocidad límite | 8100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días