Rodamiento para husillos de precisión FAG B708-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 8 mm | Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B708-C-T-P4S-UL
Rubix:799004305000
fabricante:0191532100000
EAN:4012801993944

Detalles de producto : B708-C-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales B70..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Material | steel |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1220 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,53 € Sin IVA
/ unidad
309,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días