Referencias
NSK:22317EAKE4C3
Rubix:022317103002
fabricante:22317EAKE4C3 N
EAN:00029176411922





Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 22317EAKE4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones. Estabilizados a 200ºC.
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS, agujero interior cónico, ranura de lubricación
Aplicaciones
Designed for use in the most difficult conditions.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Velocidad límite | 3200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 630000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 600000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,65 € Sin IVA
/ unidad
478,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días