23218-E1-XL-K-TVPB-C3


Rodamiento oscilante de rodillos

Referencias
fag:23218-E1-XL-K-TVPB-C3
rubix:023218103008
fabricante:0167082960030
ean:4026677809759
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura52.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23218-E1-XL-K-TVPB-C3


Rodamientos oscilantes de rodillos 232..-E1-K, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:12

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52,4x160x160 mm
Peso neto4200 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura52.4 mm
Holgura del rodamientoC3
Serie232..-E1-XL-K-TVPB
JaulaPoliamida
Velocidad de referencia2650 rpm
Velocidad límite4250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r520000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr445000 N
JuntaAbierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
666,78 Sin IVA
/ unidad
806,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días