Rodamiento para husillos de precisión SKF S7020 CEGA/HCP4A, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento para husillos de precisión SKF

Ver información técnica

Referencias

SKF:S7020 CEGA/HCP4A
Rubix:798788529000
EAN:7316575953089
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S7020 CEGA/HCP4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto1142 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Series7020
Materialhybrid ceramic
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr44900 N
2770,29 Sin IVA
/ unidad
3352,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas