Referencias
SNR:22217EMW33
Rubix:798554177000
EAN:3413520310875




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 22217EMW33
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Gamme au label ULTAGE®, la gamme de roulements à rotule sur rouleaux offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Grâce à une conception les roulements à rotule sur rouleaux NTN offrent des performances exceptionnelles. Par leur conception et leur processus de fabrication, ils font preuve de fiabilité.
Gamme au label ULTAGE®, la gamme de roulements à rotule sur rouleaux offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Grâce à une conception les roulements à rotule sur rouleaux NTN offrent des performances exceptionnelles. Par leur conception et leur processus de fabrication, ils font preuve de fiabilité.
Rodamiento de rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y orificios de lubricación en el anillo exterior
Aplicaciones
Destinados a aplicaciones extremadamente severas, los rodamientos de rótula sobre rodillos ofrecen una excelente resistencia a las temperaturas y a las cargas elevadas. Son muy valorados para absorber defectos de alineación y los golpes y vibraciones, y para funcionar en entornos contaminados.
-Mines et carrières
-Cimenteries
-Convoyeurs
-La sidérurgie
-Les réducteurs
-Agriculture
-Ferroviaire
-L'énergie éolienne
-L'industrie des pâtes et papiers
-Le transport ferroviaire
-Machines de construction : construction de routes, niveleuses...
-Manutention, levage
-Ascenseurs : Série étanche
-Ventilateurs industriels
-Pellets
-Mines et carrières
-Cimenteries
-Convoyeurs
-La sidérurgie
-Les réducteurs
-Agriculture
-Ferroviaire
-L'énergie éolienne
-L'industrie des pâtes et papiers
-Le transport ferroviaire
-Machines de construction : construction de routes, niveleuses...
-Manutention, levage
-Ascenseurs : Série étanche
-Ventilateurs industriels
-Pellets
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 172x172x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2756 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4100 rpm |
| Velocidad límite | 5400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 330000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 324000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,57 € Sin IVA
/ unidad
447,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días