Referencias
Timken:22238KEMBW33C3
Rubix:022238113061
EAN:0087796025943




Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 92 mm |
Detalles de producto : 22238KEMBW33C3
Rodamiento de rodillos esféricos Timken
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 92 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Grosor | 92 mm |
| Peso | 36 kg |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Velocidad límite | 2130 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1960000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1550000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4268,91 € Sin IVA
/ unidad
5165,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días