24060CC/C3W33

Rodamiento de rodillos

Ver información técnica

Referencias

SKF:24060 CC/C3W33
Rubix:024060003010
fabricante:36642
EAN:7316570644524
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24060CC/C3W33


Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x460x460 mm
Peso neto95700 g
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura160 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia850 rpm
Velocidad límite1200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2821 N
7956,60 Sin IVA
/ unidad
9627,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días