Referencias
FAG:22336-K-MB-C3
Rubix:022336113008
fabricante:0190230140030
EAN:4012801190312




Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 126 mm |
Detalles de producto : 22336K.MB.C3
Rodamientos de rodillos esféricos, dimensiones principales según DIN 635, orificio cónico, jaula de latón guiada por el anillo interior, holgura mayor que la normal.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 126x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68500 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 126 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5784,28 € Sin IVA
/ unidad
6998,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días