Referencias
SKF:23032-2CS5K/VT143
Rubix:798789328000
fabricante:362857
EAN:7316574114771





Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 23032-2CS5K/VT143
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Grosor | 60 mm |
| Peso | 9.7 kg |
| Velocidad límite | 670 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 880000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 585000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1518,23 € Sin IVA
/ unidad
1837,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días