23248 CC/C3W33

Rodamiento de rodillos esféricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:23248 CC/C3W33
Rubix:798214409000
fabricante:36249
EAN:7316570016567
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior440 mm
Anchura160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23248 CC/C3W33


Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x440x440 mm
Peso neto107000 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior440 mm
Anchura160 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia950 rpm
Velocidad límite1300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3042 N
6590,12 Sin IVA
/ unidad
7974,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días