24060-BE-XL

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica
Referencias
FAG:24060-BE-XL
Rubix:024060010008
fabricante:0661508170000
EAN:4012802509090
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24060-BE-XL


Este rodamiento de rodillos esféricos FAG es una solución de alto rendimiento para aplicaciones industriales. Diseñado para soportar cargas elevadas, este componente mecánico garantiza fiabilidad y durabilidad. Su capacidad de autoalineación lo hace especialmente adecuado para condiciones adversas, ya que compensa los desalineamientos y las flexiones del eje.

Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos destaca por su diseño robusto de dos hileras de rodillos. Esta estructura le confiere una excelente capacidad de autoalineación. De este modo, puede absorber eficazmente las desalineaciones angulares entre el eje y el alojamiento. Su diseño BE, caracterizado por un borde central flotante sobre el anillo interior, le permite soportar tanto cargas radiales elevadas como empujes axiales en ambas direcciones, lo que resulta ideal para un guiado axial preciso bajo esfuerzos combinados. Su jaula de chapa de acero garantiza una buena estabilidad, incluso a altas velocidades de rotación. La tecnología X-life integrada mejora la geometría interna y la calidad de las superficies, reduciendo la fricción y el calentamiento para un funcionamiento optimizado. El agujero cilíndrico facilita un montaje directo y estandarizado en el eje.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento se ve facilitado por su diseño abierto y su sistema de lubricación. Una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior permiten una relubricación eficaz durante el funcionamiento. Es fundamental garantizar la limpieza durante el montaje y el mantenimiento. Se recomienda una lubricación periódica, sobre todo en entornos polvorientos o húmedos, para eliminar las impurezas y mantener un rendimiento óptimo. La elección del lubricante (grasa o aceite) debe adaptarse a las condiciones de temperatura y funcionamiento. La temperatura de uso dependerá principalmente del lubricante elegido, ya que la estructura de acero es resistente al calor.

Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos tiene un diseño abierto, lo que significa que no cuenta con juntas de estanqueidad integradas. Esta característica lo hace vulnerable a la entrada de contaminantes externos como el polvo, las partículas sólidas o la humedad. En entornos difíciles, puede ser necesaria una protección externa. Sin embargo, la ausencia de juntas reduce la fricción interna y aumenta la disipación térmica. Esto permite que el rodamiento alcance velocidades de rotación más elevadas en comparación con las versiones estancas.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre del grupo Schaeffler, pionero en el sector de los rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida mundialmente por su calidad y fiabilidad, FAG innova constantemente, como lo demuestra la tecnología X-life. La marca ofrece soluciones de alta precisión para numerosos sectores industriales, contribuyendo a la eficiencia y la durabilidad de los equipos mecánicos en todo el mundo.

Ventajas clave:
- Alta capacidad de carga: soporta importantes esfuerzos radiales y axiales en ambos sentidos.
- Autoalineación: compensa los desajustes de alineación y las flexiones del eje, reduciendo el desgaste.
- Tecnología X-life: ofrece una mayor vida útil y un rendimiento mejorado con respecto a los estándares.
- Mantenimiento simplificado: diseño abierto y dispositivo de relubricación integrado que facilitan el mantenimiento.
- Adaptado a altas velocidades: bajo rozamiento interno gracias a la ausencia de juntas y a la jaula de acero.
- Fiabilidad FAG: se beneficia de la experiencia y la calidad de una marca líder mundial.
- Montaje estándar: agujero cilíndrico para una instalación directa y sencilla en el eje.

Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento de rodillos esféricos es ideal para aplicaciones industriales sometidas a cargas elevadas y a riesgos de desalineación. Se utiliza con frecuencia en reductores industriales, trituradoras, molinos y cribas vibratorias. También resulta adecuado para los rodillos de cintas transportadoras sometidos a grandes esfuerzos, máquinas de la industria papelera, así como en equipos para la siderurgia y la industria minera. Su robustez lo hace idóneo para los cojinetes de máquinas de generación de energía, como turbinas o alternadores.

Información técnica


Atributos
Peso neto96400 g
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura160 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia720 rpm
Velocidad límite1250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4900000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2850000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9109,94 Sin IVA
/ unidad
11.023,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días