Rodamiento de rodillos esféricos NSK
Diámetro interior | 75 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 160 mm |
Anchura | 55 mm |
Diámetro interior | 75 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 160 mm |
Anchura | 55 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 22315.. |
Material | Bearing Steel |
Jaula | Steel |
Velocidad de referencia | 3400 rpm |
Velocidad límite | 3600 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 505000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 485000 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h