22240EMW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 22240

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:22240EMW33C3
Rubix:022240013003
EAN:00747023047543
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura98 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 22240EMW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricados con acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura y orificios de engrase en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Reductores de ascensor, molino de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores de tamaño grande y mediano, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, reductores industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura98 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad límite1200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2010000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1300000 N
1196,21 € Sin IVA
/ unidad
1447,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días