22311 EK F800

SNR - Rodamiento de rodillos esféricos - 22311.EK.F800

Ver información técnica

Referencias

SNR:22311EKF800
Rubix:022311165106
fabricante:22311.EK.F800
EAN:3413520085827
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22311 EK F800


Rodamiento de rodillos esféricos para aplicaciones vibratorias, jaula mecanizada de una sola pieza, ranura y orificios de lubricación en el aro exterior, orificio cónico 1:12, juego interno especial clase C4

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientoc4 special
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia4600 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r274000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr238000 N
313,67 € Sin IVA
/ unidad
379,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días