23952CAME4

Rodamiento de rodillos esféricos NSK: serie 23952

Ver información técnica

Referencias

NSK:23952CAME4
Rubix:798480802000
fabricante:23952CAME4 N
EAN:00029176075551
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23952CAME4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto22700 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura75 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite1000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1870000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1170000 N
2300,78 € Sin IVA
/ unidad
2783,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días