21322-E1-XL-TVPB-C3

Rodamiento de rodillos de dos hileras

Ver información técnica
Referencias
FAG:21322-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:021322003008
fabricante:0190150110030
EAN:4026677870377
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21322-E1-XL-TVPB-C3


Gracias a su autoalineación y a su jaula de poliamida, este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG garantiza un funcionamiento fluido y silencioso en aplicaciones pesadas. Este rodamiento esférico es ideal para aplicaciones que requieren fiabilidad, durabilidad y alto rendimiento, incluso a altas velocidades.

Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos está diseñado con dos hileras simétricas de rodillos que permiten una excelente distribución de las cargas radiales y axiales. Su geometría interna optimizada, sin reborde central, mejora la capacidad de carga dinámica. La jaula de poliamida reforzada, guiada por el anillo interior, garantiza un buen guiado de los elementos rodantes al tiempo que limita la fricción. El mayor juego radial interno (C3) permite compensar mejor las dilataciones térmicas a alta velocidad. Su diseño abierto permite alcanzar altas velocidades de rotación manteniendo una buena estabilidad. Este rodamiento soporta temperaturas que oscilan entre –30 °C y +120 °C de forma continua, e incluso hasta +150 °C durante un breve periodo de tiempo (riesgo de ablandamiento de la jaula) con un lubricante adecuado. Gracias a la tecnología X-life desarrollada por Schaeffler, este rodamiento cuenta con un acabado interno superior, lo que aumenta su vida útil, su capacidad de carga y la regularidad de su funcionamiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento de rodillos esféricos no contiene lubricante de fábrica. Por lo tanto, requiere una lubricación adecuada a su entorno de uso. La relubricación se ve facilitada por la presencia de una ranura anular y tres orificios mecanizados en el anillo exterior. Esto permite una distribución homogénea del lubricante y una evacuación eficaz de las impurezas. Se recomienda un mantenimiento regular, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. Para garantizar un buen rendimiento, es imprescindible limpiar a fondo el alojamiento antes de cualquier intervención.

Estanqueidad:
Este modelo es abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Esto facilita las inspecciones visuales y las operaciones de mantenimiento, pero lo hace más vulnerable a los contaminantes externos. En caso de exposición al polvo o a la humedad, es fundamental disponer de un entorno limpio o de una protección externa eficaz. La ausencia de juntas también implica una menor resistencia mecánica, lo que favorece una rotación más fluida y velocidades más elevadas. No obstante, es necesario supervisar periódicamente el estado del lubricante para evitar un desgaste prematuro.

Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es un actor clave en la fabricación de rodamientos industriales de precisión desde hace más de 130 años. Reconocida por su capacidad de innovación, FAG ofrece soluciones técnicas fiables y duraderas para los sectores de la automoción, la aeronáutica y la industria. Los productos X-life son un ejemplo de este compromiso con el rendimiento y la durabilidad.

Ventajas clave:
- Excelente capacidad de carga radial y axial gracias al diseño E1.
- Autoalineación que compensa los desalineamientos o las flexiones del eje.
- Alta velocidad de rotación con bajo calentamiento interno.
- Jaula de poliamida que combina ligereza, funcionamiento silencioso y buena resistencia térmica.
- Tecnología X-life: vida útil prolongada, mantenimiento reducido.
- Relubricación facilitada en servicio gracias a los orificios integrados.
- Funcionamiento fluido y silencioso, ideal para aplicaciones sensibles a las vibraciones.

Aplicaciones:
Este rodamiento de rótula está especialmente indicado para aplicaciones industriales continuas en las que las cargas mecánicas son elevadas. Se recomienda para compresores rotativos, ventiladores de gran capacidad, bombas industriales y reductores estándar. También se utiliza en turbinas secundarias o en sistemas de tratamiento de aguas. Su funcionamiento silencioso y estable resulta perfecto para instalaciones de climatización o para máquinas de producción en los sectores textil, del plástico o de la industria papelera.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x240x240 mm
Peso neto11100 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulapoliamida
Juntaabierto
Velocidad de referencia2700 rpm
Velocidad límite4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r640000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr600000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1018,71 Sin IVA
/ unidad
1232,64 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días