Referencias
NSK:21304CDE4C3
Rubix:021304003002
fabricante:21304CDE4C3 N
EAN:00029176410550


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 21304 CDE4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK, jaula de acero, ranura de lubricación en anillo exterior, juego radial C3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 172 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 10000 rpm |
| Velocidad límite | 8200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 26900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,16 € Sin IVA
/ unidad
98,20 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h