23034EMW33C3

RHP Rodamiento de rodillos esféricos: serie 23034

Ver información técnica

Referencias

RHP:23034EMW33C3
Rubix:023034013003
fabricante:23034EMW33C3 R
EAN:00747023093298
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23034EMW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricados con acero Z de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación Molded-Oil patentado por NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de estanqueidad en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Costes de mantenimiento reducidos – dimensionamiento inferior a rodamientos más pequeños al tiempo que se mejora el rendimiento y se prolonga la vida útil de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Reductores de ascensores, tren de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, reductores industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto13400 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura67 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor67 mm
Peso12.5 kg
Velocidad de referencia2200 rpm
Velocidad límite2200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1250000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr858000 N
500,41 € Sin IVA
/ unidad
605,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días