Referencias
NSK:23244CKE4
Rubix:798641479000
fabricante:23244CKE4 N






Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 144 mm |
Detalles de producto : 23244CKE4S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional y pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 144 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 850 rpm |
| Velocidad límite | 900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3400000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2020000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4062,26 € Sin IVA
/ unidad
4915,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días