Referencias
FAG:21318-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:021318106008
fabricante:0190060040030
EAN:4026677870292


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 21318-E1-XL-K-TVPB-C3
Rodamientos de rodillos de dos hileras 213..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:12
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5740 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | poliamida |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Velocidad límite | 4850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 415000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 380000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,27 € Sin IVA
/ unidad
671,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días