24020-BE-XL

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica
Referencias
FAG:24020-BE-XL
Rubix:798012026000
fabricante:0694147420000
EAN:4054369876543
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24020-BE-XL


Rodamiento de rótula con dos hileras de rodillos 240..-BE-XL, simétrico con disco con reborde

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor50 mm
Peso3.047 kg
Velocidad de referencia2750 rpm
Velocidad límite4100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r480000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr320000 N
Estabilización térmicano heat stabilization - temperatures up to 120 °c
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
944,61 Sin IVA
/ unidad
1142,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días