Referencias
FAG:22320-E1A-XL-MA-T41A
Rubix:798629352000
fabricante:0190212910000
EAN:4026677848482


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : 22320-E1A-XL-MA-T41A
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG está diseñado para aplicaciones con vibraciones intensas. Su diseño abierto, dotado de dos jaulas macizas de latón guiadas por el anillo exterior, garantiza una excelente resistencia a los golpes y a las cargas dinámicas.
Características:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos simétricos ofrece una capacidad excepcional para absorber cargas radiales elevadas y esfuerzos axiales en ambos sentidos. El diseño sin reborde central permite una mejor distribución de las cargas, mientras que los dos rebordes laterales garantizan un guiado axial reforzado. El juego radial C4 mejora la tolerancia a las dilataciones térmicas y a las cargas alternas. Las jaulas de latón garantizan una estabilidad mecánica notable incluso bajo vibraciones permanentes. La versión T41A está especialmente diseñada para entornos con vibraciones, como cribas, motores vibratorios y tamizadoras, con una optimización del juego interno, un guiado reforzado y un control preciso de las tensiones internas, lo que limita los microdeslizamientos y aumenta la resistencia al desgaste y a la fatiga vibratoria.
Mantenimiento:
Este rodamiento cuenta con un eficaz sistema de relubricación, con tres orificios y una ranura anular en el anillo exterior. Es fundamental mantener una lubricación constante durante el funcionamiento, en particular inyectando pequeñas cantidades de grasa a intervalos cortos. Este enfoque evita el sobrecalentamiento y favorece la evacuación de impurezas.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Este diseño favorece la disipación del calor y facilita el mantenimiento, pero lo hace vulnerable al polvo, la humedad y las impurezas sólidas. Se debe prestar especial atención a la limpieza del alojamiento y a la calidad del lubricante utilizado.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia sin igual y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Ventajas clave:
• Holgura radial C4 para condiciones de vibración extremas
• Jaulas de latón robustas, guiadas por el anillo exterior
• Diseño específico T41A para máquinas vibratorias
• Alta resistencia al desgaste y a los microdeslizamientos
• Relubricación optimizada durante el funcionamiento
• Compatible con lubricantes antivibraciones
• Excelente resistencia a cargas combinadas y a altas temperaturas
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para cribas vibratorias, motores vibratorios, tamizadoras, mesas vibratorias, tolvas, compactadores o incluso rodillos compresores. Está diseñado para resistir aceleraciones radiales muy intensas, cargas combinadas y deformaciones del eje, en sectores como la industria minera, el hormigón, la construcción o la transformación de minerales.
Características:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos simétricos ofrece una capacidad excepcional para absorber cargas radiales elevadas y esfuerzos axiales en ambos sentidos. El diseño sin reborde central permite una mejor distribución de las cargas, mientras que los dos rebordes laterales garantizan un guiado axial reforzado. El juego radial C4 mejora la tolerancia a las dilataciones térmicas y a las cargas alternas. Las jaulas de latón garantizan una estabilidad mecánica notable incluso bajo vibraciones permanentes. La versión T41A está especialmente diseñada para entornos con vibraciones, como cribas, motores vibratorios y tamizadoras, con una optimización del juego interno, un guiado reforzado y un control preciso de las tensiones internas, lo que limita los microdeslizamientos y aumenta la resistencia al desgaste y a la fatiga vibratoria.
Mantenimiento:
Este rodamiento cuenta con un eficaz sistema de relubricación, con tres orificios y una ranura anular en el anillo exterior. Es fundamental mantener una lubricación constante durante el funcionamiento, en particular inyectando pequeñas cantidades de grasa a intervalos cortos. Este enfoque evita el sobrecalentamiento y favorece la evacuación de impurezas.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Este diseño favorece la disipación del calor y facilita el mantenimiento, pero lo hace vulnerable al polvo, la humedad y las impurezas sólidas. Se debe prestar especial atención a la limpieza del alojamiento y a la calidad del lubricante utilizado.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia sin igual y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Ventajas clave:
• Holgura radial C4 para condiciones de vibración extremas
• Jaulas de latón robustas, guiadas por el anillo exterior
• Diseño específico T41A para máquinas vibratorias
• Alta resistencia al desgaste y a los microdeslizamientos
• Relubricación optimizada durante el funcionamiento
• Compatible con lubricantes antivibraciones
• Excelente resistencia a cargas combinadas y a altas temperaturas
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para cribas vibratorias, motores vibratorios, tamizadoras, mesas vibratorias, tolvas, compactadores o incluso rodillos compresores. Está diseñado para resistir aceleraciones radiales muy intensas, cargas combinadas y deformaciones del eje, en sectores como la industria minera, el hormigón, la construcción o la transformación de minerales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2380 rpm |
| Velocidad límite | 3300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 920000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 810000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1425,99 € Sin IVA
/ unidad
1725,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días