Referencias
FAG:23164-BEA-XL-K-MB1-C4
Rubix:798560221000
fabricante:0635890600040
EAN:4047643150910


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 540 mm |
| Anchura | 176 mm |
Detalles de producto : 23164-BEA-XL-K-MB1-C4
Rodamiento oscilante de rodillos 231..-BEA-XL-K-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 540 mm |
| Anchura | 176 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 650 rpm |
| Velocidad límite | 1170 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5900000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3800000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13.491,54 € Sin IVA
/ unidad
16.324,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días