Referencias
NSK:24044CE4C3
Rubix:024044003002
EAN:00029176038129






Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 118 mm |
Detalles de producto : 24044CE4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 118 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1100 rpm |
| Velocidad límite | 1000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2600000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1360000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2388,36 € Sin IVA
/ unidad
2889,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días