21318MC3 R

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 21318

Ver información técnica

Referencias

RHP:21318MC3
Rubix:021318113003
fabricante:21318MC3 R
EAN:00747023045266
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21318MC3 R


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el gripado, así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricados con acero Z de NSK de alta limpieza
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada: también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de los rodamientos estándar del sector
Menores costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores de gran y mediano tamaño, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto5810 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Peso6.1 kg
Velocidad de referencia3600 rpm
Velocidad límite4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r450000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr415000 N
209,21 € Sin IVA
/ unidad
253,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días