23052EMBW33

Spherical Roller Bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:23052 EMBW33
Rubix:798142236000
EAN:0087796296350
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura104 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23052EMBW33


Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura104 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1300 rpm
Velocidad límite1620 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2740000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1820000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5578,21 Sin IVA
/ unidad
6749,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días