Rodamiento de rodillos cónicos Timken JLM104910Z, Diámetro exterior: 82 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 17 mm

Rodamiento de rodillos cónicos, copa única, Métrico

Ver información técnica

Referencias

Timken:JLM104910Z
Rubix:510491005001
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior82 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JLM 104910 Z


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en los anillos interior y exterior y rodillos cónicos. Están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común sobre el eje del rodamiento para proporcionar una rodadura verdadera y baja fricción. Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son separables, es decir, el anillo interior con el conjunto de rodillos y la jaula (cono) puede montarse por separado del anillo exterior (copa).
Rodamiento de rodillos cónicos, imperial, una hilera

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior82 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.13 kg
Serielm104900
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad de referencia5000 rpm
Velocidad límite5700 rpm
Anchura de rodamiento total21.5 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r104000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96300 N
33,67 Sin IVA
/ unidad
40,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas