5735

Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS 5735

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:5735
Rubix:500573500001
fabricante:100156134
EAN:0053893143958
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior135.733 mm
Anchura44.45 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5735


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 5735 de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)154,432x154,432x39,116 mm
Peso con embalaje826 g
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior135.733 mm
Anchura44.45 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,40 Sin IVA
/ unidad
191,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días