72187 C

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:72187C
Rubix:507218701001
fabricante:100036382
EAN:0053893385693
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior47.625 mm
Anchura32.791 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 72187 C


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)116,332x116,332x49,022 mm
Peso con embalaje1372,6 g
Diámetro interior47.625 mm
Anchura32.791 mm
Peso4.754 kg
Serie72000c
Materialstamped steel (cage)
Jaulaacero
Carga estática básica, axial - C0a208000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca70100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,15 Sin IVA
/ unidad
271,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días