Referencias
Timken:3576
Rubix:500357600001
fabricante:100027369
EAN:0053893128627

Documentos
Detalles de producto : 3576
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 528,9 g |
| Diámetro interior | 41.275 mm |
| Anchura | 30.886 mm |
| Peso | 0.6 kg |
| Serie | 3500 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, axial - C0a | 134000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 113000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,24 € Sin IVA
/ unidad
329,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días