Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33115, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 37 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 33115
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:33115
Rubix:799105105000
EAN:0053893046617





Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 37 mm |
Documentos
Detalles de producto : 33115-9X026
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33115 de una hilera, tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | ts |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días