Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM822049-90N01, Diámetro exterior: 165 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 80.01 mm

Tapered Roller Bearing 2TS Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:JM822049-90N01
Rubix:582204951001
fabricante:100060775
EAN:0053893823881
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura80.01 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JM 822049/822010/49XS/10ES 90N 1


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.

Cualidades

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Aplicaciones

Gear reduction units; Industrial machines

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80,01x165,1x165,1 mm
Peso neto4953 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)107,95x171,45x171,45 mm
Peso con embalaje4952,8 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura80.01 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1162,86 Sin IVA
/ unidad
1407,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas