Rodamiento de rodillos cónicos Timken 74851CD, Diámetro exterior: 215.9 mm | Diámetro interior: 139.7 mm | Anchura: 80.963 mm
Rodamiento de rodillos cónicos doble copa Inch
Ver información técnicaReferencias
Timken:74851CD
Rubix:507485102001
fabricante:100025820
EAN:0053893396330







Resumen técnico
| Diámetro interior | 139.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 80.963 mm |
Detalles de producto : 74851 CD
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en el aro interior y en el aro exterior y rodillos cónicos. Están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común sobre el eje del rodamiento para proporcionar una rodadura verdadera y baja fricción. Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son separables, es decir, el aro interior con el conjunto de rodillos y la jaula (cono) puede montarse por separado del aro exterior (copa).
Rodamiento de rodillos cónicos doble copa 74851CD
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 88,9x234,95x234,95 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 4144 g |
| Diámetro interior | 139.7 mm |
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 80.963 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 74000 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 106.363 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2339,23 € Sin IVA
/ unidad
2830,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días