Referencias
SKF:23264 CC/W33
Rubix:798025306000
EAN:7316571733838




Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 208 mm |
Detalles de producto : 23264 CC/W33
Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 236900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 208 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 700 rpm |
| Velocidad límite | 950 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4607 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15.337,57 € Sin IVA
/ unidad
18.558,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días