Referencias
SKF:23256 CC/W33
Rubix:798661824000
fabricante:153656
EAN:7316571742328





Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 176 mm |
Detalles de producto : 23256 CC/W33
Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 176x500x500 mm |
|---|---|
| Peso neto | 148000 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 176 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 800 rpm |
| Velocidad límite | 1100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3425 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.478,49 € Sin IVA
/ unidad
12.678,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días