Referencias
FAG:NJ240-E-M1A
Rubix:798011096000
fabricante:0389081070000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : NJ240 EM1A
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-M1A, con jaula, de una hilera, cojinete semialocante, 2 nervaduras en el aro exterior, 1 nervadura en el aro interior, tipo NJ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1040000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 750000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3772,07 € Sin IVA
/ unidad
4564,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días