Referencias
NSK:NUP2205W
Rubix:272205000002
fabricante:NUP2205W N
EAN:00029176068195


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NUP2205W
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Cualidades
Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,89 € Sin IVA
/ unidad
61,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días