SL182916-B-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL182916-B-XL
Rubix:824291618022
fabricante:0502200120000
EAN:4012802189384
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL182916-B-XL


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, rodamiento de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x110x110 mm
Peso neto590 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia2220 rpm
Carga estática básica, radial - C0r126000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr94000 N
275,95 Sin IVA
/ unidad
333,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días