Referencias
FAG:NUP217-E-XL-TVP2
Rubix:270217030008
fabricante:0167408580000
EAN:4012801236249


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : NUP217-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2080 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 194000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 194000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,79 € Sin IVA
/ unidad
382,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días