Referencias
FAG:NUP206-E-XL-TVP2-C3
Rubix:270206033008
fabricante:0167407420030
EAN:4012801019590


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : NUP206-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 218 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 9600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 37500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,48 € Sin IVA
/ unidad
85,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días