Referencias
SNR:NJ2309EG15
Rubix:232309000106
EAN:3413522473318




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : NJ 2309
1-row cylindrical roller bearing, for axial loads in one direction, separable, polyamide cage
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 114x114x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1330 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 158000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 141000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días